※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
ジブクレーン(柱取付・コラム型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(kg)
250
注文コード
49367343
品番
JBC2520HC
参考基準価格(税別)
¥462,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。
定格荷重(kg)
250
質量(kg)
162
用途
コラム柱取付にて、荷物の移動に。
仕様
コラム柱取付式
トラスコ品番
837-8539
材質
スチール
長さ(m)
(アーム)2
揚程
任意
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,100
/
税込
¥
13,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません