※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジブクレーン(柱取付・コラム型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(kg)250 注文コード49367368 品番JBC2540HC
参考基準価格(税別)¥555,800 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は定格荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。

定格荷重(kg)250 質量(kg)228 用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。 仕様コラム柱取付式 トラスコ品番837-8544 材質スチール 長さ(m)(アーム)4 揚程任意
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
北海道地方数量1につき ¥13,900 / 税込 ¥15,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする