※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49367404
品番
JBC4830HF
参考基準価格(税別)
¥702,500
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
定格荷重(kg)
480
トラスコ品番
837-8546
質量(kg)
270
長さ(m)
(アーム)3
取付穴径
(ホイスト)Φ82
用途
荷物の移動作業に便利。
材質
スチール
揚程
任意
全高
任意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動ホイスト又はチェーンブロックは付属しておりません。
※指定容量以上では使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません