※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジブクレーン(柱取付・溶接型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49367438 品番 JBC2530H
参考基準価格(税別)¥456,900 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。
規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。

定格荷重(kg)250 トラスコ品番837-8540 長さ(m)(アーム)3 取付穴径(ホイスト)Φ60mm 用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール 質量(g)152 揚程任意 全高任意
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、荷下ろしにフォークリフトのご用意が必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,040 / 税込 ¥7,744
北海道地方数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする