※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-220 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル 49367736 C-220 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル 49367736

静電気除去ACパルス・クリーンバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)2.3 注文コード49367736 品番C-220
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。
針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。
対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。
針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。
帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。
使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)

イオン発生方式パルスACコロナ放電式 付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く) 仕様パルス比:+側40〜70%、-側60〜30% セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)0.1〜50(10段階) 使用範囲(mm)50〜2000 入力電圧(V)DC24(±5%) 消費電流(mA)600(max) イオンバランス±30V以内 (1000mm) オゾン発生量(ppm)0.05以下 印加電圧(kV)AC8〜12.5(p-p)

商品説明動画

"STAT-CLEAN" AC Pulse Ionizing Bar series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする