フォーラインドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状プラス 先端サイズNo.0 注文コード49368174 品番8200-0-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は先端形状・先端サイズ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)75 材質(グリップ)CA 軸径(Φmm)3 トラスコ品番803-6891 全長(mm)125 質量(g)13 種類精密ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 アズワン品番65-1962-81 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
エレキギターのブリッジ調整
その他業種

今まで使ってきたドライバーではありえないくらい
軸の部分が錆びてきます。
形、軸の長さなどは最高なのに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする