68-P3 時計用バンドピン抜き ANEX 49368323 68-P3 時計用バンドピン抜き ANEX 49368323

時計用バンドピン抜き

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード49368323 品番68-P3
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。

種類セット品 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm 材質(刃) 全長(mm)60 軸長(mm)15 用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応) トラスコ品番803-6982 質量(g)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49368323
2020-02-07
用途:
時計のバンド交換時

安いセット物のピン抜きは、すぐに曲がってしまって使用に耐えなかったが、このピン抜きは頑丈で使いやすいです。ピンも交換できるので、もし曲がったり折れたりしても安心できます。

対象商品:
49368323
2018-12-24
用途:
時計のばね棒外し
卸売・小売業

持ちやすくて高級感がありました。ケースに入ってるのもなくならなくていいです。

対象商品:
49368323
2017-11-25
用途:
時計、ブレスレットの調整
農・林・水産業

ホームセンター、工具店に置いてなくて助かりました。
まだ使用していませんがピンの強度が有ると良いです。

対象商品:
49368323
2018-01-17
用途:
ブレスレットのピン外し
ガイア企画 様 (卸売・小売業)

今後ともよろしくお願いします!又注文します!
ガイアキカク

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする