時計用バンドピン抜き交換軸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 49368332 品番 68-P507
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。

用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に トラスコ品番803-6983 セット内容5本 Φ0.7×20mm/軸固定用ネジ1本付 全長(mm)20 質量(g)1 材質(軸) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49368332
2019-05-19
用途:
居れたピン抜きの交換用として。
合名会社秋山酒店 様

時計のバンドの調整にピンを時計用ハンマーでたたいて抜かなければならない時が錆びて硬いと折れることがある。1mmと0.8mmはめったに折れないが女性用のバンドの場合0.7mmが必要な時がある。一度折れて短いまま取り付けていたが不便だったので交換用としてこれに付け替えた。1mmが折れることがあった場合はここが一番安いので買うことになるだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする