AKL-565 スーパーショートL型アダプター ANEX 49368402

AKL-565 スーパーショートL型アダプター ANEX 49368402
AKL-565 スーパーショートL型アダプター ANEX 49368402

スーパーショートL型アダプター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード49368402品番AKL-565
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。

用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 木工製品の接着固定の緊結
製造業

木箱の奥にビス用下穴開けに苦労したいたが、本品を使用したら、ビス用下穴が簡単に開けられ、木ネジの締め付け簡単にでき購入して非常に満足を実感できた。

対象商品 : 49368402
2024-01-28
用途: 狭い場所への固定金具の締め付け
建設業・工事業

チャンネル型のサポートをプラグを用いて壁固定するため購入。
充電ドリルで締めこんだが元々狭い場所で使う工具なので、
当然のことながらドリルドライバーのSWも扱い難く、
ついネジ頭をナメてしまいそうになる。
付属の極小ビットの硬度強度を増して欲しい。

対象商品 : 49368402
2022-05-10
用途: バイクのカスタマイズ時
教育・研究機関

バイクを購入して、好きなようにカスタマイズする際にこちらが必要となり購入しました。これがなければ、作業が進みませんでした。本当に助かりました!!!

対象商品 : 49368402
2024-06-12
用途: ボルトの取外し、締め付けに

ビット取り付け部分がロック式ではなく差し込み式でした。一応マグネットが付いているのかも知れませんが外れやすいです。多少先端が長くはなりますがロック式のAKL-560の方が断然使いやすいです。

対象商品 : 49368402
2021-06-09
用途: DIY作業に使用 家財道具の作成他
製造業

ビットの取り付け穴の深さが浅いの長尺のビットを取り付けた時に不安定で作業がしずらく感じた。
ビットの代わりにドリル刃取付にも安定するのでは?

2が参考にしています
対象商品 : 49368402
2016-12-27
用途: 屋根の葺き替え作業
建設業・工事業

狭い部分にコースレッド75を締め付けるには、機械先端の幅が狭いため、楽に作業ができました。

対象商品 : 49368402
2018-07-26
用途: 狭い場所に使いました。

60mmぐらいの隙間しかない場所での使用ですがドリルの孔あけ深さやビスの締め代などもありますから殆どが斜め作業となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする