ANEX
ANEXの ソケット/ソケットレンチ
ANEXの ソケット/ソケットレンチ付属品
ANEXの ビットアダプター
スーパーショートL型アダプター専用ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
49368418
品番
AKL-565-B3
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途
スーパーショートL型アダプター専用ビット
トラスコ品番
776-7234
セット内容
(+)2×15(片頭ビット)3本
全長(mm)
15
質量(g)
12
差込角(mm)
6.35
材質(ビット)
特殊合金鋼
シャンク径(mm)
6.35