ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
P柄精密ドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49368664
品番
1110-0-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥75
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
先端形状
プラス(+)
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
プラスチック
トラスコ品番
803-6810
全長(mm)
95
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
材質(刃)
炭素鋼
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49368664
1110-0-50
75195014
1110-0-50
精密用プラスドライバー
ANEX
1本
¥
95
税込
¥
105
注文コードが変更になりました。