ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
P柄精密ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49368673
品番
1110-0-75
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
プラスチック
トラスコ品番
803-6811
全長(mm)
120
質量(g)
9
種類
精密ドライバー
材質(軸)
炭素鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし