叩ける差替ドライバー用 片頭ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49368707 品番 AK-22C_3-135
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。
叩いても噛み込まない片頭タイプです。
手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。

先端形状プラス 先端サイズNo.3 用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに トラスコ品番826-6432 全長(mm)135 質量(g)35 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする