1903-NS ネジとりインパクト ANEX 49368725

ネジとりインパクト

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード49368725品番1903-NS
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

なめたしまったネジを叩いて取り外します。
鋭い刃先がネジに喰い込みます。

用途
なめたネジの取り外しに
セット内容ミニインパクトドライバー/対辺6.35mmビットホルダー/ネジとりビット(M3~6対応)/(+)ビット:2×30トラスコ品番828-5024全長(mm)123質量(g)270タイプスリム種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品適合替刃AK-22NS刃先マグネットなし軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368725
2025-09-02
用途: 車の固着したネジに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何時間かけても緩まない、さらにねじ山をつぶしてしまった皿ネジが、一瞬で緩みました。やはり、工具で作業性はアップします。

対象商品 : 49368734
2022-05-03
用途: 二輪キャブレターインシュレータの取付ボルトめちゃ固くてヘックスがなめる

北海道は寒いので購入から2か月ほどたった今日、やっとボルトを緩めることができました。
過去に2度チャレンジしましたがヘックスレンチが折れたり、なめそうになったので作業が延び々々になっていました。非常に狭い場所でしたが、少しずつハンマーで食い込ませてから回転させさせることができました。 とても気分爽快です。

対象商品 : 49368734
2020-09-14
用途: ビットサイズが豊富で対応範囲が広い

これまでねじ切りタイプを使用していましたが、あまり上手くいかず、結局細いドリルやルーターでねじ自体を破壊して対応していました
HDDの分解時になめてしまったねじに使用してみましたが、ビットサイズが豊富なため極小ねじにも使用でき、かつ、簡単に除去することができました

対象商品 : 49368725
2020-08-20
用途: 潰れネジの取り外し
製造業

簡易的に緩まるので、インパクトタイプは良いです。ビットだけ追加出来るのも良い点と思います。

対象商品 : 49368734
2018-05-29
用途: ビルメンテナンスにおいて、特に天井内などの湿気が多い場所に設置してある機械設備の分解メンテナンス時
サービス業

このコンパクトサイズ、天井内などの狭い場所では非常に扱いやすいです。コンパクトだから、通常サイズのものと比較してどうか?と思いましたが、全く問題なし!あるとなしでは作業効率の差が大きいです。

3が参考にしています
2024-11-20
用途: ネジ取り外し
サービス業

硬くなったネジを外そうとして、何度もやったことによってねじ山がダメになりました。
評判が良かったので購入して使用しましたが、全然回りませんでした。
でも、ネジの下のワッシャーをこれで切り取ったことで、隙間ができ、最終的に切り取りました
ネジは埋まった状態ですが、頭が取れただけでよかったです

対象商品 : 49368734
2023-10-06
用途: 使用時の長さが…
その他業種

小型コンパクトなインパクト(ショック型)ですが、ビットが長く、使い勝手を考えて、購入したものの未使用・未開封で返品といたしました。

対象商品 : 49368734
2021-10-13
用途: 折れネジの抜き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

エキストラクタでも抜けずに難渋していた折れネジが抜けました。エクストラクタが削った跡にHex用ビットを叩き込んで、ショックドライバを気長に叩くと、虫歯のようにエクストラクタに削られてしまったネジがじわじわと出てきました。もっと早くこいつを使えばよかった…。完全に抜き出すまで、さまざまなビットを使いましたので、セット品のご利益を感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする