オフセットアダプター19mm専用ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)23.0 注文コード49368847 品番AOA-1913
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長・寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)23.0 対辺(mm)13 仕様Cリング 質量(g)33 用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに トラスコ品番828-5037

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22287536
2019-07-09
用途:
組立機器のコーナーボルトの締め付け。
建設業・工事業

オフセットアダプターと同時購入です。出来ればアダプター装着時の両面にて締め付けが出来るようになればもっと使いやすいかも…

対象商品:
49368838
2019-11-07
用途:
インパクトに使用しています。農機具の分解時に使用
建設業・工事業

厚みがあるのでもっと細いものがあればなお良かったと思います。

対象商品:
22287545
2018-06-28
用途:
コネクターの締めつけに使用。
卸売・小売業

フレア加工をして、トネのメガネレンチと組合わせて、本来の目的とは違う用途に使用しています。

対象商品:
49368838
2017-05-09
用途:
車のメンテナンス時
運輸・通信業

専用のソケットアダプターなので何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする