オフセットアダプター 専用アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49368883 品番 AOA-19AD3
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オフセットアダプター専用アダプターです。
市販のソケットが使用できます。

差込角(mm)9.52(3/8″) 用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに 仕様Cリング トラスコ品番828-5041 質量(g)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする