スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
1/4六角軸が差し込めるドライバーハンドルであればどれでも使用できます。25mm以上のビットや電動工具用のくぼみのあるAタイプも片頭ビットであればガッチリロックします。(Bタイプビットはたまにロックしないのがある)ビットの取り付けは差し込むだけで外す時はロックを外側にスライドさせます。
アクショングリップに使用するため購入、アクショングリップを持っている人は必須アイテムになるほど便利にです。