HOME5ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49368987 品番5850
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。

先端形状プラス、マイナス、六角 全長(mm)(差替式)76、(グリップ差込時)131 グリップ径(Φmm)2.5 材質(グリップ)PP 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)134 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番828-5313 セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする