7700F-1-150 スリットパワードライバー フック付 ANEX 刃先マグネットあり 49369118

スリットパワードライバー フック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 先端サイズNo.1 注文コード49369118 品番7700F-1-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は先端形状・先端サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくく、力が入るスリット形状です。
力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
高精度ブラックポイント仕上げです。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)150 材質(グリップ)PP、TPE トラスコ品番828-5326 軸径(Φmm)5 全長(mm)233 質量(g)66 タイプレギュラー 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)35 商品構成単品 材質(刃)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49369118 7700F-1-150 48973845 7700-1-150 スリットパワードライバー ANEX スリットパワードライバー ANEX 1個 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする