スリットパワー貫通ドライバー フック付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 全長(mm)198 注文コード49369206 品番7700F-6-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は先端形状・先端サイズ・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで叩ける座金付です。
滑りにくく、力が入るスリット形状です。
力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
高精度ブラックポイント仕上げです。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)100 材質(グリップ)PP、TPE トラスコ品番828-5336 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)198 質量(g)104 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)42 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49369188
2021-05-16
用途:
自動車整備

グリップの柔らかさが丁度良く、とても握りやすくて力を入れやすい
グリップも黒で汚れが目立たなくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする