キャッチグリップ部品(ボールポイントレンチ)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 注文コード49369373 品番HBC-2
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
この商品は適合ねじサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 トラスコ品番828-5444 材質(キャッチグリップ)TPE 質量(g)1 適合サイズ(mm)2 先端形状ボールポイント 対応商品HW-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49369364
2023-06-03
用途:
小径サイズのレンチの識別に

見分けにくい小径サイズのレンチの識別用に購入しました。ツールボックスの中で散らばっても見つけやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする