ネジキャッチ部品(ボールポイントレンチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49369382 品番 HBN-10
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番828-5445 材質(ネジキャッチ)PE 質量(g)1 適合サイズ(mm)10 先端形状ボールポイント 対応商品HB1-10、HB2-10、HB5-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする