ANEX
ANEXの スパナ/レンチ
ANEXの 六角棒レンチ
ANEXの 六角棒レンチL型
スピードハンドル部品(ボールポイントレンチ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49369434
品番
SH-4
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
トラスコ品番
828-5450
セット内容
ストッパー×2、ワッシャー×2、ハンドル×1
材質
(スピードハンドル)PP、TPE
質量(g)
4
適合サイズ(mm)
4
先端形状
ボールポイント
対応商品
HB5-4