スピードハンドル部品(ボールポイントレンチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49369468 品番 SH-8
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番828-5453 セット内容ストッパー×2、ワッシャー×2、ハンドル×1 材質(スピードハンドル)PP、TPE 質量(g)4 適合サイズ(mm)8 先端形状ボールポイント 対応商品HB5-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする