SP008GBUF3G50V1K セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power) 49370283

SP008GBUF3G50V1K セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power) 49370283
SP008GBUF3G50V1K セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power) 49370283

セキュリティUSBメモリー Secure G50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
メモリー容量8GB
内容量1個注文コード49370283品番SP008GBUF3G50V1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化
簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。
パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。
プログラムやドライバをインストールする必要はありません
データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。

材質プラスチック寸法(mm)53.9×20×10ブラックキャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.xメモリー容量8GBインターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする