曜日別特売
SP032GBUF3G50V1K セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power) 49370308

SP032GBUF3G50V1K セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power) 49370308
SP032GBUF3G50V1K セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power) 49370308

セキュリティUSBメモリー Secure G50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
メモリー容量32GB
内容量1個注文コード49370308品番SP032GBUF3G50V1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化
簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。
パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。
プログラムやドライバをインストールする必要はありません
データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。

材質プラスチック寸法(mm)53.9×20×10ブラックキャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.xメモリー容量32GBインターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする