FR2A15BVBN Key Instruments 流量計 ガス FR2000シリーズ Key Instruments 49371088

Key Instruments 流量計 ガス FR2000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:1 L/min 、 最大流量:10 L/min 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:アクリル 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR2000 、 必ず空気 / ガス又は水用の正しいゲージを選択していることを再確認してください。. アクリル流量計. 正確な装置の使用に費用をかけている多くの非腐食性の低圧縮空気 / 水 / 気体の流量用途に適しています。FRシリーズは、再現性の高い結果を出すにもかかわらず、耐久性が高く、低価格です。 精密に加工されたワンピース構造のアクリルボディブロックにより、高い耐久性を有し、過酷なプロジェクト及び取り付けパネルに耐えることができます。さらに、数々の目盛り、フロート、継手、制御弁の構成及びカスタマイズオプションが用意されており、ラボ用でも現場用でもさまざまな用途に対応できます。. 特長と利点. 耐久性に優れた透明アクリル製のワンピース構造. 読み取りやすい大型目盛り. 圧力下で定位置に止まるポジティブストップ付きバルブ. ロッドでフロートの動きをガイドすることで安定した測定を実現. 各種の用途に対応できる継手、バルブ、Oリングオプション. 複数の接続オプションが用意され、設置が簡単. メンテナンスのための分解・組み立てが簡単. 製品用途の情報. 養殖漁業用エアサンプリング機器. 脱塩機器. ガス分析器. 医療システム. 写真処理装置. 水処理及び配水システム. パージ注文コード49371088品番FR2A15BVBN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:1 L/min 、 最大流量:10 L/min 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:アクリル 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR2000 、 必ず空気 / ガス又は水用の正しいゲージを選択していることを再確認してください。. アクリル流量計. 正確な装置の使用に費用をかけている多くの非腐食性の低圧縮空気 / 水 / 気体の流量用途に適しています。FRシリーズは、再現性の高い結果を出すにもかかわらず、耐久性が高く、低価格です。 精密に加工されたワンピース構造のアクリルボディブロックにより、高い耐久性を有し、過酷なプロジェクト及び取り付けパネルに耐えることができます。さらに、数々の目盛り、フロート、継手、制御弁の構成及びカスタマイズオプションが用意されており、ラボ用でも現場用でもさまざまな用途に対応できます。. 特長と利点. 耐久性に優れた透明アクリル製のワンピース構造. 読み取りやすい大型目盛り. 圧力下で定位置に止まるポジティブストップ付きバルブ. ロッドでフロートの動きをガイドすることで安定した測定を実現. 各種の用途に対応できる継手、バルブ、Oリングオプション. 複数の接続オプションが用意され、設置が簡単. メンテナンスのための分解・組み立てが簡単. 製品用途の情報. 養殖漁業用エアサンプリング機器. 脱塩機器. ガス分析器. 医療システム. 写真処理装置. 水処理及び配水システム. パージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする