PDA54-11SYKWA Kingbright 14セグメント 文字高 13.8mm 2桁 LED 英数字表示器 KINGBRIGHT 49371639

Kingbright 14セグメント 文字高 13.8mm 2桁 LED 英数字表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49371639 品番PDA54-11SYKWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:14セグメント●文字数:2●LED色:黄●セグメント数:14●主波長:590 nm●文字幅:8mm●文字高さ:13.8mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:21.2mm●光度:87 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:PDA54●2桁英数字ディスプレイ、Kingbright 13.8 mm (0.543インチ). このKingbright製ディスプレイのファミリは、2桁の英数字ディスプレイです。 これらのスルーホール実装ディスプレイは高さ13.8 mmで、文字の高さは0.543インチです。 幅広い単色オプションを備え、高いコントラストと光出力を発揮します。 標準設定では、グレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 英数字ディスプレイの機能: スルーホール取り付け 2桁 13.8 mmのディスプレイ 文字の高さ: 0.54インチ 低電流動作 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする