Kingbright 1セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:9.9mm●光度:370 mcd●電力消失:75mW●シリーズ:KB●LEDライトバー8.89 x 3.81 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーは、均一に発光する4つのセグメントで構成されています。 これらの製品にはさまざまなカラーオプションがあり、オン / オフのコントラストが高いです。これらのLEDライトバーの寸法は8.89 x 3.81 mmなので、基板に埋め込むことが可能です。 これらの製品は、低電流動作にも対応します。 注文コード49371754 品番KB-2700SYKW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:9.9mm●光度:370 mcd●電力消失:75mW●シリーズ:KB●LEDライトバー8.89 x 3.81 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーは、均一に発光する4つのセグメントで構成されています。 これらの製品にはさまざまなカラーオプションがあり、オン / オフのコントラストが高いです。これらのLEDライトバーの寸法は8.89 x 3.81 mmなので、基板に埋め込むことが可能です。 これらの製品は、低電流動作にも対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする