内容量1セット(25個)
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:オレンジ 、 セグメント数:1 、 主波長:601 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:6.4mm 、 光度:1100 mcd 、 表面色:白 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 LEDライトバー6.8 x 19.9 mm、Kingbright. Kingbrightのこの6.8 mm x 19.9 mmライトバー製品には、さまざまな色のタイプがあります。. 均一な発光面 基板又は業界標準のソケットに簡単に取り付け可能 埋込可能 優れたオン / オフコントラスト パネル及び凡例保持具と組み合わせて使用可能 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49371867
品番DF-3SEKD