内容量1セット(400個)
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:黄 、 セグメント数:1 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸幅:10mm 、 光度:120 mcd 、 表面色:黄 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 LEDライトバー5 x 10 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーには、さまざまな単色オプションを用意しています。 カラー拡散レンズにより、これらのLEDライトバーが均一な光を出力します。 これらの製品は、簡単に基板又は業界標準のソケットに取り付け可能です。 L835/2 LEDライトバーは埋込取り付けが可能です。. L835/2 LEDライトバーの特長: 寸法: 5 x 10 mm さまざまな色を用意 オン / オフのコントラストが高い 機械的に頑丈な構造
注文コード49371885
品番L-835/2SYDTK