Kingbright 1セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(33個) 仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:黄 、 セグメント数:1 、 主波長:590 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸幅:15mm 、 光度:1200 mcd 、 表面色:白 、 電力消失:75mW 、 動作温度 Max:+85℃ 、 LEDライトバー15 x 15 mm、Kingbright. Kingbrightのこのライトバー製品には、さまざまな色やサイズのタイプがあります。. 均一な発光面 優れたオン / オフコントラスト 基板又は業界標準のソケットへの取り付けが簡単 埋め込み取り付け可能 パネルや凡例の取り付けに使用可能 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 注文コード49371919 品番DE/4SYKD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:黄 、 セグメント数:1 、 主波長:590 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸幅:15mm 、 光度:1200 mcd 、 表面色:白 、 電力消失:75mW 、 動作温度 Max:+85℃ 、 LEDライトバー15 x 15 mm、Kingbright. Kingbrightのこのライトバー製品には、さまざまな色やサイズのタイプがあります。. 均一な発光面 優れたオン / オフコントラスト 基板又は業界標準のソケットへの取り付けが簡単 埋め込み取り付け可能 パネルや凡例の取り付けに使用可能 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする