内容量1セット(36個)
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●主波長:590 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:8mm●光度:1100 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電圧:2 V●LEDライトバー7.5 x14 mm、Kingbright. このKingbright製の7.5 mm x 14 mmのライトバーには、各種のカラーが用意されています。. 均一な発光面 優れたオン / オフコントラスト 基板又は業界標準のソケットへの取り付けが簡単 埋込可能 パネルや凡例の取り付けに使用可能 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49371928
品番DE/2SYKD