Kingbright 1セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:赤●セグメント数:1●主波長:625 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸寸法:9.9 x 9.9 x 6.1mm●光度:20 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電圧:2 V●LEDライトバー8.89 x 8.89 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーは、2つのセグメントで構成されているので、均一な発光面を提供します。 これらの製品にはさまざまなカラーオプションがあり、オン / オフのコントラストが高いです。これらのLEDライトバーの寸法は8.89 x 8.89 mmなので、基板に埋め込むことが可能です。 これらの製品は、低電流動作にも対応します。 注文コード49371964 品番KB-2655 ID
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:赤●セグメント数:1●主波長:625 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸寸法:9.9 x 9.9 x 6.1mm●光度:20 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電圧:2 V●LEDライトバー8.89 x 8.89 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーは、2つのセグメントで構成されているので、均一な発光面を提供します。 これらの製品にはさまざまなカラーオプションがあり、オン / オフのコントラストが高いです。これらのLEDライトバーの寸法は8.89 x 8.89 mmなので、基板に埋め込むことが可能です。 これらの製品は、低電流動作にも対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする