Kingbright 1セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:緑●セグメント数:1●主波長:570 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:4.9mm●光度:110 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●LEDライトバー19.05 x 3.81 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーのグループの寸法は3.81 x 19.05 mmです。 これらの製品は、均一な光を放射し、オン / オフのコントラストが高いです。1つ又は2つのセグメントで構成されており、各種カラーも用意しています。 注文コード49372007 品番KB-2550CGKD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,409
販売価格(税別)
9,463
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:緑●セグメント数:1●主波長:570 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:4.9mm●光度:110 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●LEDライトバー19.05 x 3.81 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーのグループの寸法は3.81 x 19.05 mmです。 これらの製品は、均一な光を放射し、オン / オフのコントラストが高いです。1つ又は2つのセグメントで構成されており、各種カラーも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする