内容量1セット(400個)
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:緑●セグメント数:1●主波長:570 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:5mm●光度:30 mcd●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●LEDライトバー5 x 10 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーには、さまざまな単色オプションを用意しています。 カラー拡散レンズにより、これらのLEDライトバーが均一な光を出力します。 これらの製品は、簡単に基板又は業界標準のソケットに取り付け可能です。 L835/2 LEDライトバーは埋込取り付けが可能です。. L835/2 LEDライトバーの特長: 寸法: 5 x 10 mm さまざまな色を用意 オン / オフのコントラストが高い 機械的に頑丈な構造
注文コード49372025
品番L-835/2CGDTK