KASL-4805ZG25SX15/7 Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT 49372059

Kingbright 1セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:1 、 主波長:525 nm 、 実装タイプ:表面実装 、 外寸高さ:1.6mm 、 表面色:黒 、 電力消失:8120mW 、 動作温度 Min:-30℃ 、 LED Light Bars 32.4 x 3 mm, Kingbright 注文コード49372059 品番KASL-4805ZG25SX15/7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:1 、 主波長:525 nm 、 実装タイプ:表面実装 、 外寸高さ:1.6mm 、 表面色:黒 、 電力消失:8120mW 、 動作温度 Min:-30℃ 、 LED Light Bars 32.4 x 3 mm, Kingbright

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする