Kingbright 20セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49372095 品番 DC-20/20CGKWA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:20 、 主波長:570 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸幅:50.7mm 、 光度:28000 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 20セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは、20個のセグメントで構成されています。スルーホール実装型で、グレーの背景に白のセグメントが表示されます。これらのカラーにより、コントラスト比が高くなります。20個のセグメントで構成される棒グラフアレイには、シングルカラーとマルチカラーの多様なオプションを用意しています。この製品はレベルインジケータの用途に最適です。. 20セグメントの棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 50.7 x 7.5 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする