内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:赤●セグメント数:4●主波長:625 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:8.6mm●光度:3 mcd●表面色:黒●電力消失:105mW●順方向電圧:2 V●4 Segment Bar Graph Array, Kingbright. This family of bar graph arrays, from Kingbright, have 4 segments (elements). Available in single and multi colour options, these LED bar graph arrays are ideal for level indicator applications.. Features of the 4 segment bar graph array: Array dimensions: 28 x 6.1 x 8.6 mm Segment dimensions: 5.3 x 1.8 mm Through-hole mounting Easy installation
注文コード49372208
品番L-132CB/4ID