仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:5.6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:表面実装●外寸寸法:15 x 18.5 x 3.75mm●光度:27 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応