内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:オレンジ 、 セグメント数:7 、 主波長:601 nm 、 文字幅:59.5mm 、 文字高さ:101mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:122mm 、 光度:500 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:150 mW, 600 mW 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49372567
品番SA40-18SEKWA