内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:黄●セグメント数:7●主波長:590 nm●文字幅:59.5mm●文字高さ:101mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:122mm●光度:450 mcd●表面色:グレイ●電力消失:150 mW, 600 mW●順方向電圧:4 V, 8 V●Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49372603
品番SA40-18SYKWA