内容量1セット(6個)
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:59.5mm●文字高さ:101mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:15mm●光度:250 mcd●表面色:グレイ●電力消失:150 mW, 600 mW●順方向電流:30 mA, 60 mA●Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49372655
品番SC40-18SURKWA