内容量1袋(4個)
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:2 、 LED色:緑 、 セグメント数:7 、 主波長:570 nm 、 文字幅:8mm 、 文字高さ:14.2mm 、 共通接続:カソード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸高さ:8mm 、 光度:35 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49373136
品番DC56-11CGKWA