BA56-11SEKWA Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 3桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT 49373206

Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 3桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:3●LED色:オレンジ●セグメント数:7●主波長:601 nm●文字幅:8mm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸幅:37.6mm●光度:120 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電圧:2.1 V●Kingbright 3桁の7セグメントディスプレイ. Kingbright製の3桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 注文コード49373206 品番BA56-11SEKWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:3●LED色:オレンジ●セグメント数:7●主波長:601 nm●文字幅:8mm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸幅:37.6mm●光度:120 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電圧:2.1 V●Kingbright 3桁の7セグメントディスプレイ. Kingbright製の3桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする