内容量1セット(40個)
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●文字幅:8mm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸寸法:19.05 x 12.7 x 8mm●光度:97 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:SA56●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49373486
品番SA56-21SURKWA