内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:青●セグメント数:7●主波長:470 nm●文字幅:8mm●文字高さ:14.2mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸寸法:19.1 x 12.7 x 8mm●光度:1.9 mcd●表面色:グレイ●電力消失:120mW●小数点位置:ライトサイド●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49373669
品番SC56-11PBWA