仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:緑,赤 、 セグメント数:7 、 主波長:570 / 630 nm 、 文字幅:22mm 、 文字高さ:38mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸寸法:33.15 x 47 x 12.5mm 、 光度:100000 μcd、210000 μcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75 mW, 150 mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 Kingbright 1桁、38 → 57 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応