仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑,赤●セグメント数:7●主波長:570 / 630 nm●文字幅:22mm●文字高さ:38mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:12.5mm●光度:100000 μcd、210000 μcd●表面色:グレイ●電力消失:75 mW, 150 mW●順方向電流:30mA●Kingbright 1桁、38 → 57 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応