仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:オレンジ●セグメント数:7●主波長:601 nm●文字幅:3.2mm●文字高さ:5.1mm●共通接続:カソード●実装タイプ:表面実装●外寸高さ:10mm●光度:37 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●Kingbright 1桁、5.1 → 8.0 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応